Startseite

PANDUIT - PANT25R-C20Y LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25R-C20Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT25R-C20Y LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 6.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983397129

Artikelnummer

PANT25R-C20Y

Herstellernummer

T25R-C20Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

6.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

4.8...50.8 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen flammhemmend

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Wandstärke:

1.02 mm

Spiral Wrap, .25"(6.3mm) x 100', Fire Resistant Poly, Black