PANDUIT - PANT25F-X0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0074983224845
Artikelnummer
PANT25F-X0
Herstellernummer
T25F-X0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
1.02 mm
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm


