PANDUIT - PANT25F-C10 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T25F-C10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6.4 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4.8...50.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983384204
Artikelnummer
PANT25F-C10
Herstellernummer
T25F-C10
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4.8...50.8 mm
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C
Wandstärke:
1.02 mm


