Startseite

PANDUIT - PANT19T-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T19T-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT19T-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 3.2...25.4 mm

  • Betriebstemperatur - -270...180 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983627837

Artikelnummer

PANT19T-C

Herstellernummer

T19T-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

3.2...25.4 mm

Betriebstemperatur:

-270...180 °C

Werkstoffgüte:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Wandstärke:

0.76 mm

Spiral Wrap, 0.19"(4.8mm) x 100', TFE, Natural