Startseite

PANDUIT - PANT19F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T19F-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT19F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 3.2...25.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983627394

Artikelnummer

PANT19F-C0

Herstellernummer

T19F-C0

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

3.2...25.4 mm

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wandstärke:

0.89 mm

Spiral Wrap, .19"(4.8mm) x 100', Poly, Weather Resistant Black