Startseite

PANDUIT - PANT12T-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T12T-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANT12T-C LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 3.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

  • Betriebstemperatur kurzfristig - 342 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983705535

Artikelnummer

PANT12T-C

Herstellernummer

T12T-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

3.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Betriebstemperatur kurzfristig:

342 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V0

Halogenfrei:

ja

Bündeldurchmesser:

1.6...12.7 mm

Spiral Wrap, 0.12" (3.2mm) x 100', TFE, Natural