PANDUIT - PANT12F-C0 LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T12F-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0074983706013
Artikelnummer
PANT12F-C0
Herstellernummer
T12F-C0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Wandstärke:
0.76 mm
Bündeldurchmesser:
1.6...12.7 mm


