PANDUIT - PANT100T-X LE SPIRALINE PROTEGGONO DALLE ABRASIONI - T100T-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polytetrafluorethylen (PTFE)
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983699926
Artikelnummer
PANT100T-X
Herstellernummer
T100T-X
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Transparent:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Halogenfrei:
ja
Bündeldurchmesser:
22.2...152.4 mm


