Startseite

PANDUIT - PANSTPCH3MBGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH3MBGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTPCH3MBGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983720910

Artikelnummer

PANSTPCH3MBGR

Herstellernummer

STPCH3MBGR

Hersteller

PAN

Kategorie:

5

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Green Boots, 3 Meter