PANDUIT - PANSTPCH2MBBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH2MBBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983718351
Artikelnummer
PANSTPCH2MBBU
Herstellernummer
STPCH2MBBU
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1


