Startseite

PANDUIT - PANSTPCH1MBGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH1MBGR

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTPCH1MBGR BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983720521

Artikelnummer

PANSTPCH1MBGR

Herstellernummer

STPCH1MBGR

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

5

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 5e, Intl Gray S/FTP Cable, Green Boots, 1 Meter