PANDUIT - PANSTPCH1MBBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE STP CATEGORIA 5 - STPCH1MBBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983718146
Artikelnummer
PANSTPCH1MBBL
Herstellernummer
STPCH1MBBL
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Farbe der Knickschutztülle:
grau


