Startseite

PANDUIT - PANSTP6X5MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X5MBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X5MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983711154

Artikelnummer

PANSTP6X5MBU

Herstellernummer

STP6X5MBU

Hersteller

PAN

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

blau

Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 5m