Startseite

PANDUIT - PANSTP6X40MVL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X40MVL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 40 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983717194

Artikelnummer

PANSTP6X40MVL

Herstellernummer

STP6X40MVL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

40 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Violet S/FTP Cable, 40m