Startseite

PANDUIT - PANSTP6X40MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X40MIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X40MIG BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 40 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983707287

Artikelnummer

PANSTP6X40MIG

Herstellernummer

STP6X40MIG

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

40 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Intl Gray S/FTP Cable, 40m