PANDUIT - PANSTP6X3MBU BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X3MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983711130
Artikelnummer
PANSTP6X3MBU
Herstellernummer
STP6X3MBU
Hersteller
PAN
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
blau
Copper Patch Cord, Cat 6A, Blue S/FTP Cable, 3m


