Startseite

PANDUIT - PANSTP6X35MYL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X35MYL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X35MYL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 35 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983711857

Artikelnummer

PANSTP6X35MYL

Herstellernummer

STP6X35MYL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (TIA)

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

35 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Copper Patch Cord, Cat 6A, Yellow S/FTP Cable, 35m