Startseite

PANDUIT - PANSTP6X35MBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1 - STP6X35MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP6X35MBL BRETELLA DI PERMUTAZIONE CATEGORIA 6A, 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Länge - 35 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983708581

Artikelnummer

PANSTP6X35MBL

Herstellernummer

STP6X35MBL

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6A (TIA)

Länge:

35 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Copper Patch Cord, Cat 6A, Black S/FTP Cable, 35m