Startseite

PANDUIT - PANSTP28X15MBL THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD - STP28X15MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSTP28X15MBL THE TX6A-28 10GIG CAT 6A STP PATCH CORD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983027606

Artikelnummer

PANSTP28X15MBL

Herstellernummer

STP28X15MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

NVP-Wert:

0 %

Cat 6A 28AWG Shielded Patch Cord, CM/LSZH, Black, 15 meter