Startseite

PANDUIT - PANSPS688-C PLUG MODULARE SCHERMATA 8-POSIZIONI, 8-F - SPS688-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSPS688-C PLUG MODULARE SCHERMATA 8-POSIZIONI, 8-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983344451

Artikelnummer

PANSPS688-C

Herstellernummer

SPS688-C

Hersteller

PAN

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

24-26 AWG, Category 6, Shielded Modular Plug, 100 Pack