Startseite

PANDUIT - PANSE75P-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN - SE75P-CR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE75P-CR0 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 12.7...31.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983202393

Artikelnummer

PANSE75P-CR0

Herstellernummer

SE75P-CR0

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

12.7...31.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Einsatztemperatur:

-70...125 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Guaina espandibile trecciata in polietilene tereftalato, garantisce una protezione costante dalle abrasioni a fili, cavi e tubi. La trama aperta e altamente flessibile impedisce l'accumulo di calore o umidità. • Lunghezza: 30,5 m