PANDUIT - PANSE50P-CR8 LA GUAINA TRECCIATA ESTENSIBILE OFFRE UN - SE50P-CR8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6.4...19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
0074983370122
Artikelnummer
PANSE50P-CR8
Herstellernummer
SE50P-CR8
Hersteller
PAN
Bündeldurchmesser:
6.4...19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-70...125 °C
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)


