PANDUIT - PANSE200P-TR0 THE SE200P-TR0 BRAIDED SLEEVING PROVIDES - SE200P-TR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50.8 mm
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0074983118144
Artikelnummer
PANSE200P-TR0
Herstellernummer
SE200P-TR0
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
50.8 mm
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
SLEEVING-EXPLANDABLE 2" DIA, 200FT REEL


