Startseite

PANDUIT - PANPVUTPSPC3MBBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE MODULARE UTP CA - PVUTPSPC3MBBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPVUTPSPC3MBBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE MODULARE UTP CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983059430

Artikelnummer

PANPVUTPSPC3MBBUY

Herstellernummer

PVUTPSPC3MBBUY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Ausführung flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, PanView, UTP, Cat 6, 3m, BU