PANDUIT - PANP110CB5-XY BLOCCHETTO DI CONNESSIONE A 5 COPPIE. - P110CB5-XY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - 110
Farbe - sonstige
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 5
Mit Leistenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
0074983056453
Artikelnummer
PANP110CB5-XY
Herstellernummer
P110CB5-XY
Hersteller
PAN
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
110
Farbe:
sonstige
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
5
Mit Leistenmarkierung:
ja
Pan-Punch ® 110 Categoria 5e blocchi di collegamento


