Startseite

PANDUIT - PANNUZ6C04WH-KE THE NK6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS - NUZ6C04WH-KE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNUZ6C04WH-KE THE NK6 CAT 6 U/UTP LSZH COPPER CABLE IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056318861

Artikelnummer

PANNUZ6C04WH-KE

Herstellernummer

NUZ6C04WH-KE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...60 °C

NetKey Copper Cable, Cat 6, 4-PR, 24 AWG, U/UTP, LSZH-1 (IEC 60332-1), Euroclass Dca-s2-d2-a1, White, 305M in an easy payout carton