Startseite

PANDUIT - PANNK6PC5MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC5MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC5MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785872

Artikelnummer

PANNK6PC5MBUY

Herstellernummer

NK6PC5MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 6, Blue UTP Cable, 5 Meter