Startseite

PANDUIT - PANNK6PC3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC3MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983785759

Artikelnummer

PANNK6PC3MY

Herstellernummer

NK6PC3MY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

ja

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari su ciascuna estremità.