PANDUIT - PANNK6PC3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC3MRDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983785780
Artikelnummer
PANNK6PC3MRDY
Herstellernummer
NK6PC3MRDY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24


