Startseite

PANDUIT - PANNK6PC1MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC1MRDY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK6PC1MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0074983785650

Artikelnummer

PANNK6PC1MRDY

Herstellernummer

NK6PC1MRDY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Rosso. Lunghezza 1m