PANDUIT - PANNK6PC1MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 6 - NK6PC1MGRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - U/UTP
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983785643
Artikelnummer
PANNK6PC1MGRY
Herstellernummer
NK6PC1MGRY
Hersteller
PAN
Kabeltyp:
U/UTP
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
sonstige
AWG-Querschnitt:
24


