Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC5MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC5MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC5MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983785353

Artikelnummer

PANNK5EPC5MY

Herstellernummer

NK5EPC5MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

ohne

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off White UTP Cable, 5 Meter