Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC3MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983785018

Artikelnummer

PANNK5EPC3MY

Herstellernummer

NK5EPC3MY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelkonstruktion:

sonstige

AWG-Querschnitt:

24

Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Bianco sporco. Lunghezza 3m