Startseite

PANDUIT - PANNK5EPC3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC3MRDY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANNK5EPC3MRDY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983785186

Artikelnummer

PANNK5EPC3MRDY

Herstellernummer

NK5EPC3MRDY

Hersteller

PAN

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

ohne

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Red UTP Cable, 3 Meter