PANDUIT - PANNK5EPC1MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC1MYLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983784813
Artikelnummer
PANNK5EPC1MYLY
Herstellernummer
NK5EPC1MYLY
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
ohne
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


