PANDUIT - PANLCDX8-14A-L CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
50 ST
EAN
0074983423538
Artikelnummer
PANLCDX8-14A-L
Herstellernummer
LCDX8-14A-L
Hersteller
PAN
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Per l'uso con conduttori a trefoli in rame flessibili, extraflessibili e codificati• Utilizzabile con le seguenti classi di conduttore rigido e flessibile: G, H, I, K, M e Diesel Locomotive• L'ingresso del filo molto smussato evita che i trefoli si curvino all'indietro quando si inserisce il conduttore nel colletto• I colletti con codifica a colori sono contrassegnati da numeri di indice PANDUIT e di altri produttori specificati per le scelta corretta della dima per crimpaggio• Finestra di ispezione per verificare visivamente il completo inserimento del conduttore • Placcato in stagno per inibire la corrosione• UL Listed e certificato CSA a 35KV** e temperature fino a 90°C quando viene crimpato con crimpatrici e dime PANDUIT e di altri produttori specificati• Approvato dall'American Bureau of Shipping• Disponibile in dimensioni e spaziatura fori NEMA


