PANDUIT - PANLCDX1/0-14A-X CONDUTTORE FLESSIBILE, DUE FORI, CILINDR - LCDX1/0-14A-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6.4
Farbe der Isolation - rosa
Packung
10 ST
EAN
0074983423774
Artikelnummer
PANLCDX1/0-14A-X
Herstellernummer
LCDX1/0-14A-X
Hersteller
PAN
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6.4
Farbe der Isolation:
rosa
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
AWG-Größe:
0


