PANDUIT - PANFRVT6X4YL SI FISSA A UN CANALE E/O RACCORDO 150X10 - FRVT6X4YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 112.8 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 167.3 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 50.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983784257
Artikelnummer
PANFRVT6X4YL
Herstellernummer
FRVT6X4YL
Hersteller
PAN
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
112.8 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
167.3 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
50.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


