Startseite

PANDUIT - PANFRT6X4YL SI FISSA A UN CANALE E/O RACCORDO 150X10 - FRT6X4YL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRT6X4YL SI FISSA A UN CANALE E/O RACCORDO 150X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983784158

Artikelnummer

PANFRT6X4YL

Herstellernummer

FRT6X4YL

Hersteller

PAN

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fitting, Horizontal Tee, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberRunner, YL