PANDUIT - PANFR12X4LYL2 THE FIBERRUNNER 12X4 CHANNEL IS USED TO - FR12X4LYL2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 341.9 mm
Höhe - 113.1 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
4 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
44.677 km CO₂-Äquivalent
EAN
0613056764453
Artikelnummer
PANFR12X4LYL2
Herstellernummer
FR12X4LYL2
Hersteller
PAN
Werkstoff:
sonstige
Breite:
341.9 mm
Höhe:
113.1 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
gelb
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


