Startseite

PANDUIT - PANFMT1A SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI PERM

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFMT1A SUPPORTO CON PANNELLO ADATTATORE DI PERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 44.4 mm

  • Breite - 433.3 mm

  • Tiefe - 283.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983008766

Artikelnummer

PANFMT1A

Herstellernummer

FMT1A

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Höhe:

44.4 mm

Breite:

433.3 mm

Tiefe:

283.5 mm

Rack Mount Fiber Tray Angled 1 RU