Startseite

PANDUIT - PANFCM3.25-A-L14 FERMACAVO A INCASSO CON RETRO ADESIVO PE - FCM3.25-A-L14

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFCM3.25-A-L14 FERMACAVO A INCASSO CON RETRO ADESIVO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 0 mm

  • Durchmesser - 0...0 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - ja

  • Ausführung - geschlossen

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983593668

Artikelnummer

PANFCM3.25-A-L14

Herstellernummer

FCM3.25-A-L14

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

0 mm

Durchmesser:

0...0 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

ja

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

grau

Flat Cable Mount, Adh., 3.25" (82.6mm) W Cable