Startseite

PANDUIT - PANFAKCX12-40 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFER - FAKCX12-40

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFAKCX12-40 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Vollader

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Mit Nagetierschutz - nein

Packung

  • 1 M

EAN

0613056315112

Artikelnummer

PANFAKCX12-40

Herstellernummer

FAKCX12-40

Hersteller

PAN

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Vollader

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Ind/Out Tight Buffered OM3 12 Fibers, LSZH Eca