Startseite

PANDUIT - PANFADCZ12-24 THIS 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OM4, EUROC - FADCZ12-24

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFADCZ12-24 THIS 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OM4, EUROC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

0613056395381

Artikelnummer

PANFADCZ12-24

Herstellernummer

FADCZ12-24

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

50um OM4 12 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres