Startseite

PANDUIT - PANFACCZ24-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACCZ24-40

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACCZ24-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Mit Zugentlastung - nein

Packung

  • 1 M

EAN

0613056313620

Artikelnummer

PANFACCZ24-40

Herstellernummer

FACCZ24-40

Hersteller

PAN

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

24

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Mit Zugentlastung:

nein

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Einblasbar:

nein

50um OM4 24 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres