Startseite

PANDUIT - PANFACCZ12-14 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACCZ12-14

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACCZ12-14 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

0613056394889

Artikelnummer

PANFACCZ12-14

Herstellernummer

FACCZ12-14

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo in fibra ottica, marca PANDUIT GMBH, modello PANFACCZ12-14 - IND OUT CENTRAL TUBE OM4 12 FIBERS LSZH