Startseite

PANDUIT - PANFACC924-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC924-40

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACC924-40 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

Packung

  • 1 M

EAN

0613056310681

Artikelnummer

PANFACC924-40

Herstellernummer

FACC924-40

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

24

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

9um OS2 24 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres