PANDUIT - PANFACC908-40 THE 8 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC908-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
0613056310629
Artikelnummer
PANFACC908-40
Herstellernummer
FACC908-40
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
8
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


