Startseite

PANDUIT - PANFACC908-24 THE 8 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC908-24

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACC908-24 THE 8 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

Packung

  • 1 M

EAN

0613056395039

Artikelnummer

PANFACC908-24

Herstellernummer

FACC908-24

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Chemisch beständig:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

90 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

9um OS2 8 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 250um Fibres