PANDUIT - PANDNF18-188FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-188FIB-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Packung
1000 ST
EAN
0074983759835
Artikelnummer
PANDNF18-188FIB-M
Herstellernummer
DNF18-188FIB-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Messing


